商品画像

- 月星 クリーナーパウダー 15kg(7.5kg×2) 業務用 花王 10923562 - 月星 クリーナーパウダー 15kg(7.5kg×2) 業務用 花王 10923562 - 月星 クリーナーパウダー 15kg(7.5kg×2) 業務用 花王 10923562

月星 クリーナーパウダー 15kg(7.5kg×2) 業務用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15kg) 注文コード10923562 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●建物外壁、コンクリート床から車両まで洗える強力洗浄剤●特殊界面活性剤と分散剤の働きで、しつこい油汚れから泥・カーボンなどの固体汚れまでスッキリ洗い落とす●泡切れが良く、すすぎが簡単、楽に作業ができる●ゴムや金属などの材質を傷めません

使用場所外壁、コンクリート床、車両 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 用途建物外壁、コンクリート床、車両洗剤 成分界面活性剤、りん酸塩 他 種別粉末 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
●作業時は必ず保護メガネ、炊事用手袋を着用する。●用途外に使わない。●子供の手の届かない所に保管する。●認知症の方などの誤食や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。●使用中のものはポリ袋の口をしっかり閉じて冷暗所に保管する。
●希釈溶解した液を長時間保管すると変質することがあるので、使用のつど希釈溶解する。
〔応急処置〕
●目に入った時は、こすらず直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズは外す。痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受ける。
●飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は、医師の診断を受ける。
●皮ふについた時は、直ちに多量の水で充分に洗い流す。異常が残る場合は、皮ふ科医の診断を受ける。
●気分が悪くなった時は、使用を中止する。​
※受診時は本品またはSDSを持参する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923562
2021-09-10
用途:
自動洗浄機のクリーナーとして使用
運輸・通信業

今使っている自動洗浄機のクリ−ナーが同じメーカーで商品名が違う商品でしたが、代替品としてこちらを使用しております。メーカーが同じなので洗浄力が同等で満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする