AC-45 全 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923911 AC-45 全 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923911 AC-45 全 コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク 10923911

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1100本) 注文コード 10923911 品番 AC-45 全
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。

ねじの呼びM3.8 径(Φmm)3.8 全長L(mm)45 ねじの種類全ネジ 材質 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
木工
ワンテッド有限会社 様

特に問題なく使える。このサイズは2×4材の木工に多く使うので安価なのが良い。

対象商品:
10923911
2023-06-29
用途:
木箱を作る時
株式会社新日本創研 様

価格のコストパフォーマンスがよい。ただ頭がドリルビットでやる場合潰れてしまう時があるので強度があるともっとよい

3人が参考にしています
対象商品:
10923902
2024-04-13
用途:
DIY用に
卸売・小売業

しっかり固定したくてこの品にしましたが、正解でした。箱買いはやはりお得ですね

1人が参考にしています
対象商品:
10923902
2023-01-17
用途:
インパクトを使用した屋内作業

ビスの食いつきも良く 強度的にも問題なく使用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
10922597
2022-06-29
用途:
ミシン糸収納
サービス業

ミシンで大量に縫うため 縫い糸はコーン巻きばかり一目で見渡せるように
内側から断熱した内壁は野地板張りなのでこの長いビスを打ってミシン糸を横向きに刺してます。満足です 町で売ってない長いビスで落ちてきません。

1人が参考にしています
対象商品:
10923972
2022-05-26
用途:
木枠組立時
中原建設株式会社 様 (建設業・工事業)

インパクトですこし締めすぎると頭がすぐに取れます。
強度が少し弱いのか。

2人が参考にしています
対象商品:
10923963
2022-05-18
用途:
通常の木工作業に使用しています。
教育・研究機関

徳用と言うことで価格面から選びました。沢山、気軽に使えて便利です。

対象商品:
10923945
2021-03-24
用途:
仕事で
NINE 様

51のビスは半ネジが売ってない所が多いので助かります。
問題なく使えてます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4194:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする