スピコンマフラ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 10924681 品番 SM100
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。
消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。
排気流量は0〜100%まで制御ができます。

寸法N(mm)
max:6
min:3.5
寸法A(mm)4 寸法B(mm)8 寸法BB(mm)5.5 寸法C(mm)約9 寸法H(mm)2 寸法L(mm)18 寸法S(mm)14 接続口径M5×0.8 トラスコ品番105-3876 材質(本体)真鍮 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0〜+80(但し、凍結しない状態で使用のこと) シリーズSM1 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 有効断面積(mm2)4(全開時) 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06962961
2016-12-23
用途:
機械のメンテ
清水建材ブロック 様 (製造業)

詰まっていたので交換しました。商品到着も早く
最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする