FR101 カップ型オイルフィルターレンチ グリフィン 10925153

カップ型オイルフィルターレンチ

(105件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個直径(Φmm)100注文コード10925153品番FR101
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プロから日曜整備士の必需品
どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
プーラー機能付

差込角(inch)3/8形状15角適合品番トヨタ(90915-03003、90915-03006、90915-30001、90915-30002、90915-30003)材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)直径(Φmm)100メッキクロームメッキ主な適合純正品番トヨタ(90915-03003)溶接アルゴン溶接
注意
※この商品は純正オイルエレメントを対象に製造していますのでオイルエレメントが純正部品でない場合は使用できないことがあります。
エンジンは必ず止めてから、手袋等を着用して作業して下さい。(エンジンが高温の時は特に注意)
オイルエレメント取付け時、絞めすぎに注意してください。(パッキンにエンジンオイルを少量塗布して下さい。)
本商品とオイルエレメントがはずれにくい場合が有りますが、六角ナット部をハンマー等でたたかないで下さい。
オイルエレメント脱着以外の目的に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:105
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-25
用途: TD27系エンジンに
その他業種

日産のTD27エンジンに使用されているφ93のオイルフィルターに使用。フィット感的には微妙に緩いですが、互換品など微妙な差異もあると思うので仕方ないかもしれません。中央の6角は21㎜です。スパナやメガネが21では大きすぎて作業しづらいので17/19くらいが使いやすかったな・・と思います

2026-03-26
用途: オイルフィルターエレメントの交換
建設業・工事業

フィルターをしっかり保持できるため、大きな力をかけても滑ったり舐めたりする心配がなく安心して使用出来ました。

対象商品 : 10925266
2025-11-30
用途: オイルフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

車体側の構造上、手が届きにくい場所ですが確実に作業出来ました。フィルターからの取り外しも心配ありません。

対象商品 : 10925214
2025-07-14
用途: フィルター交換に使用
製造業

コペンL880Kのオイルフィルター交換に使用。
万が一のフィルター食いついた時用に、
二箇所ナットが付いていて、そこにボルトねじ込みでき、フィルターを外す事が出来るので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 10925232
2025-07-01
用途: 機械のメンテナンス
Ta製造業

交換してから、エンジンの振動が、静かになりました、また利用してみたい

2025-05-20
用途: deデミオのエレメント交換に使用。

以前は汎用の工具を使用しておりましたが、エレメントに傷がついたり使いづらかったのでこちらを購入。簡単に緩み、簡単に取り付けられます。エレメントとこのレンチが嵌まって外れない時は付属のねじをねじ込んだら外れました。

2025-05-12
用途: 車のメンテナンス
リペアショップ松本

オイルフィルターのサイズに合っていて力も入ります。サイズが合えばやはり使いやすいです。

対象商品 : 10925205
2025-04-03
用途: 車のオイル交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

ソケットレンチを使用してガッチリしっかりと回せるタイプで、とても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする