T-184OR フラッシュタイマー ドリテック デジタル 10925336

T-184OR フラッシュタイマー ドリテック 10925336 T-184OR フラッシュタイマー ドリテック 10925336

フラッシュタイマー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10925336 品番T-184OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「強い光」と「音」で時間を知らせるタイマー。

最大設定時間99分99秒 付属品電池(リチウム電池CR2032 2個) 仕様カウントアップ機能付。リピート機能付。オートパワーオフ機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力磁石マグネット付。 材質ABS オレンジ 質量(g)71 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×65×100 表示形式デジタル アラーム警鳴時間(秒)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
実験時のタイマー
その他業種

押しやすいし、見やすい。色も可愛い。
LEDで光るのがうるさかったので、LED部分は曲げて見えないようにして使ってます

対象商品:
10925327
2023-10-26
用途:
加工作業時

微妙な時間で加工仕上げが変わってしまう時に 装置に取り付けてるのですが
フラッシュが視界にはいってくるとの事で重宝しています。
長持ちしないのが難点ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
10925327
2022-11-05
用途:
会議の発言時間を管理するのに使用

会議中に発言時間終了を知らるために購入しました。
周りのテーブルに迷惑が掛からないよう音ではなく視覚でわかるよう光るタイマーを探していて見つけました。
結構明るく光るので目立ちます。
文字盤がもっと明るく表示されると残り時間を確認しやすいと思います。

対象商品:
10925327
2022-01-16
用途:
キッチンタイマーとして
サービス業

長年同じものを使用していたが、音が割れ小さくなり、また液晶の表示不良、数字のボタンの反応が悪くなったため買い替え。
他メーカの多機能タイプタイマーを購入して使い始めたが、多機能なため複雑さに使いずらさを感じ、再度買い替えを検討した。

テンキーとスタートボタンでカウントダウンするので非常に簡単。
また、音だけでなくフラッシュライトが目立ち時が来たのを認識しやすい。

対象商品:
10925327
2021-04-23
用途:
工場内での作業時

工場内で機械音がうるさいときに
光で教えてくれるのでとても助かる

対象商品:
10925327
2020-02-25
用途:
作業現場入室前のローラー掛けの時間管理に使用している。

壁に取付フラッシュが有るので、数人いて少し離れていても
わかり易い。

対象商品:
10925336
2018-06-12
用途:
ヨガポーズの時
その他業種

とても早い対応でした。

軽くて、マグネットも付いていて使いやすいです。

値段も安くてお気に入りです

対象商品:
10925336
2010-06-23
用途:
ベーカリーをやっています。
生地捏ねの時間をはかるときに使う
うるさい工場で音だと他のタイマーとどれかわからなくなるが
これなら一目瞭然なので。
KOKOPELLI 様

周囲をゴムばんぱー などで巻かれていれば落としても壊れにくいのでなおいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする