曜日別特売
- イエローウール FUJI STAR(三共理化学) 10925537

- イエローウール FUJI STAR(三共理化学) 10925537
- イエローウール FUJI STAR(三共理化学) 10925537
- イエローウール FUJI STAR(三共理化学) 10925537

イエローウール

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード10925537品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊ウレタンを使用し、粘りがあり研磨力があります。毛先がカットしてあり研磨傷が細かく仕上がります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
肌落とし・肌調整・ペーパー目消し
外径(Φmm)170厚さ(mm)15内径(Φmm)27取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10925537
2023-07-07
用途: 塗装後の磨き
株式会社NIKI

いろんな種類のウール有りますがクッション部分がイマイチ、三共のイエローは安定した
肌調整切れ可能で数年数十枚使用してます。

対象商品 : 10925537
2021-03-08
用途: 塗装作業
斉藤自動車塗装鈑金自動車・二輪車・自転車関連業

今までは他店で購入してたけど値段が安価なので同じ製品なら安い方がいい!!

対象商品 : 10925537
2019-02-04
用途: 自動車の塗装時

イエローウールとセットで使い始めました、同等の物と比べ長持ちする様な気がします、作りがしっかりしていて毛が抜けてきません。
良い商品だと思います。

対象商品 : 10925537
2019-09-04
用途: 仕上げ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使用しましたが使いやすく耐久性もよかったです。

対象商品 : 10925537
2013-11-27
用途: ホワイトボディーの仕上げ
有限会社トーホー自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ホワイトボディーの仕上げに最適です。耐久性もまずまずですね!

対象商品 : 10925537
2013-11-19
用途: 自動車の塗装磨き

新しいので使いやすいが今後使い込んでいくとどうなるかはまだわからないが切れが良いのでまあ良いものだと思います

対象商品 : 10925537
2016-03-05
用途: 肌調整
marineroad.co.ltd マリンロード

バフのヘタリが早い。一度ねると癖になる。セダン1台磨ききれない。

対象商品 : 10925537
2011-05-22
用途: 塗装の研磨・ガラスの鱗取り
自動車・二輪車・自転車関連業

ウルトラカット1と併用でガラスの鱗取りが楽にできます。特に浴槽の鏡の鱗は頑固でしたがシングルポリッシャーで綺麗になりました。
車の塗装では、ごく普通に使用でき毛の耐久性もあるようです。
研磨熱の発生は早い方ですので樹脂部は回転を落とすなどの注意が必要です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする