曜日別特売
78480 ポリエステル水糸リール巻 シンワ測定 10926343

78480 ポリエステル水糸リール巻 シンワ測定 10926343
78480 ポリエステル水糸リール巻 シンワ測定 10926343

ポリエステル水糸リール巻

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
糸の太さ(mm)0.8
蛍光ピンク
糸の長さ(m)270
内容量1個注文コード10926343品番78480
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。

用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。糸の太さ(mm)0.8糸の長さ(m)270蛍光ピンク材質ポリエステル質量(g)125リールサイズ(mm)Φ79×48
注意
※カッターが付いています。注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10926352
2023-07-28
用途: 通り等を合わせる
石愛興業建設業・工事業

他の水糸に比べて、伸びないし、たるみにくい。付属のカッターがもう少し切れ味が持てば良い。

対象商品 : 10926334
2023-07-24
用途: 建築板金で下地材等水平を見るために
矢野板金建設業・工事業

ホームセンターのものは、落とすと巻きドラムが直ぐに割れてしまい丈夫な物を探していました。厚手で割れません。

対象商品 : 10926343
2022-11-22
用途: DIY
製造業

細くてもカラフルなので、きれいに基準線が張れます。

対象商品 : 10926377
2020-06-13
用途: 土木作業
岩田工業

構造物の据え付けなどで使用します、細糸でも余り切れないので良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 10926316
2019-02-07
用途: 波板のビス打ち
医療・福祉・介護関連業

糸の緊張度も調度良く、視認性も十分であり、使いやすく感じた。

対象商品 : 68540577
2017-09-15
用途: わさびの苗の植え付けの際に使用
ひかげワサビ店農・林・水産業

ナイロン製とは違い、水に濡れても伸びが無いので、植え付け間隔が一定に保たれました。 太さも極太で良好です。

対象商品 : 10926316
2016-05-02
用途: タイル貼り
有限会社京浜タイル

建材屋より高価で納品が遅い。

対象商品 : 10926325
2015-01-22
用途: エクステリア建材工事

伸びが少ないので気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする