曜日別特売
78501 チョークホルダー シンワ測定 10926991

78501 チョークホルダー シンワ測定 10926991
78501 チョークホルダー シンワ測定 10926991
78501 チョークホルダー シンワ測定 10926991

チョークホルダー

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10926991品番78501
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。
マグネット付

用途チョークの保護ケースとして。付属品白チョーク1本仕様マグネット付適合(チョーク直径)Φ11~12mm材質本体:プラスチック寸法(mm)131×25×21質量(g)24
注意
※落下など強い衝撃を与えないで下さい。ノックする際には、必ずチョークを押さえながら行ってください。チョークが飛び出ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: チョークの折れ防止
建設業・工事業

ノック式とこちらと併用しているが、どちらも一長一短と言った感じ。

2021-04-23
用途: 発泡箱に記載するときに使用
農・林・水産業

クレパスを中に入れて使用しています。特に問題はありませんが紐を通す穴があればいいなと思います。首からぶら下げられるので。

対象商品 : 10926991
2020-01-21
用途: プラ製の箱に書く時
運輸・通信業

重宝してます、難点はノックした時の出る勢い強めな事

対象商品 : 10926991
2020-02-18
用途: 黒板に

事務所の黒板に使用しています。もう少し細いと書き易いと思います。

対象商品 : 10926991
2019-06-28
用途: 作業の必要なところへの印付け
サービス業

サイズ感、重量とも求めていたものにピッタリで満足しています。

対象商品 : 10926991
2019-01-12
用途: 酪農の作業時
農・林・水産業

ポケットに入れて持ち歩くと、すぐにチョークが飛び出してしまします。

対象商品 : 10926991
2018-07-14
用途: 工事現場での黒板記入
電気・ガス・熱供給・水道業

いろいろなホルダを試しましたが、こちらの商品のグリップ力は過去一番素晴らしいと思います。慣れるまでは一回のノックでチョークが出すぎることもありました。本体のよりもキャップの方が先に割れたり欠けたりしますので要注意です。

1が参考にしています
対象商品 : 00350832
2018-08-31
用途: 製材作業

木材のマーキング時に使用していますが。マルカンなどを取り付ける穴があると便利かなと思いました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする