D10-DS2 ドリルスタンド HiKOKI(旧:日立工機) 10927192

D10-DS2 ドリルスタンド HiKOKI(旧:日立工機) 10927192
D10-DS2 ドリルスタンド HiKOKI(旧:日立工機) 10927192

ドリルスタンド

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード10927192品番D10-DS2
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!

用途金属・木材の穴あけ仕様スイング225mm、ベース作業面160×170適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200質量(kg)3.7錐の最大送り(mm)60コラム(高さ×径)(mm)450×25
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※電気ドリルは別途お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-12
用途: DIYなどに使用
製造業

hikokiのドリルD10VH2と組み合わせて使ってます。
特に問題なく使用できてます。

対象商品 : 10927192
2022-08-27
用途: 平行をとる時の治具の役割として使用予定。
清峰堂株式会社製造業

色々な用途で利用させていただいています。今回の購入で3台目となります。直径を測ったり、高さを固定したりして使っています。非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10927192
2022-11-24
用途: 穴あけ
製造業

適合のドリルに合わせて買ったのに、硬いどころか全く入らない。

3が参考にしています
対象商品 : 10927192
2021-09-21
用途: 簡易的な金属材料他の穴あけ

スタンド本体「ドリル固定部」には、スペーサーが付属しているので、「口径42Φ、43Φのドリル」を固定可能です。

9が参考にしています
対象商品 : 10927192
2021-05-07
用途: DIYで使用

以前、市販の物を購入して使ってみましたが、ガタガタしていて精度が悪かったので、今回、日立の物を買ってみました。スタンドポール1本で自立しているので、やはり少しだけガタがあります。2本のポールとか、リニアガイドで摺動するものがあったらもっと精度が上がるかなぁと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 10927192
2019-11-28
用途: DIYで、穴あけ作業に使ってます。
サービス業

ひとつ前のタイプは、ドリル本体固定で機種を問わずに使えましたがこれはドリル先端42,43mmに適合しないものもあるので注意が必要です。

6が参考にしています
対象商品 : 10927192
2016-02-29
用途: ボール盤を使えない場所での穴開け加工

作業場所の関係上、ボール盤が持ち込めない、使えない場所での
金属部品製作に使用しました。
通常の電気ドリルでは、精度よくワークに対して直角に穴開けをするのは
難しく、また穴径が大きい場合は結構な力仕事になってくるので、今回
こちらの商品を使用したところ、いままでの苦労が嘘のように感じられ
大変助かりました。
構造的なものも、さすが日立しっかりした作りだなあと、感心。
ガタがなく上下のスライドもスムーズに動き安定して穴開け加工ができました。
穴開け時もビビるとか、ぶれることもなく使用できました。
重量は結構重いのですが、この重さで全体の安定性を保っている感じなので
いいのかなとおもいます。
お値段も、全体的な性能を考慮するとコスパに優れていると思います。
購入して満足しています。

11が参考にしています
対象商品 : 10927192
2019-01-30
用途: シャーシーの穴あけ

私は日立の製品が好きでこの製品もメーカーで選びました。
スムーズな動きで、正確な穴開けができました。耐久性もありそうです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする