オービタルサンダ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10927262 品番FSV10SA
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!

ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)92×184 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)1.9 消費電力(W)180 コード長さ(m)2心・1.8 質量(kg)1.3(コードを除く) 付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚) 用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10927262
2021-06-19
用途:
築後約50年の木造の実家の柱や戸の研削、美化
その他業種

うまく機能しているときはかなりの研削効果があり、気持ちが良い位に仕上がる。しかし、ペーパーの固定レバーが、検索中の振動で簡単に外れて使い物にならない。他の人も同じ苦戦を強いられていないかな?簡易な保持機構というが、使い物にならない。至急改善を願いたい。当方は細い針金(別途調達)でペーパー交換の都度、レバーを針金固定しているが長時間を要する。

4人が参考にしています
対象商品:
10927262
2020-04-19
用途:
椅子の塗り替え 上手にできたら 玄関ドアも挑戦したい
その他業種

女性でも使い易い 日曜大工を楽しんでます
やはり道具を揃えると やれるございますがふえます

対象商品:
10927262
2017-11-08
用途:
製造現場にて

製品の仕上げに使用。面も広くあり効率よく仕上げ作業ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
10927262
2018-02-14
用途:
パテすり
有限会社吉海造船所 様

サンダー面の大きさは良いのですが、サンダーペーパーの取付に手間がかかります。マジックテープ仕様だとスムーズに使えると思います。

対象商品:
10927262
2017-02-15
用途:
日曜大工

手軽で使いやすく日曜大工の木工作業に重宝しています。

対象商品:
10927262
2016-10-14
用途:
木材加工(テーブルや花台)の磨き

持つ所のデザインや使いやすさが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
10927262
2019-10-28
用途:
木製品の塗装前の研磨
ビーズアート吉田 様 (製造業)

始めて電動のサンダーを使用しましたが思ったより音が静かでしたが磨きの作業効率は、想像ほど良くなかったですサンドペーパーの種類を選びなおして挑戦してみます。

対象商品:
10927262
2019-09-13
用途:
床の塗膜ケレン
内出 塗装店 様

使い勝手が良かった。軽くて集塵もそんなに期待しなかったがけっこう吸い込みしていた。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする