ランダムサンダ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10927271 品番FSV13YB
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!

ペーパー径(Φmm)125 パッド径(Φmm)Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.4 消費電力(W)230 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm)約160 用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10927271
2023-04-22
用途:
木材の研磨
製造業

これまでこのサイズのサンダーはとても価格の安いものを使用していたのですが、こちらを使用してから元に戻れません。 力もそこそこあり片手で使用できるので大変便利です。

対象商品:
10927271
2020-08-22
用途:
自動車塗装の下地処理

思っていたより振動、音とも小さいです。
作業中のダストも少なくてよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10927271
2018-09-04
用途:
敷居の研磨
教育・研究機関

有難うございました。おかげで洋間ドアがスム−ズに開閉するようになりました。使い方も難しく鳴く安心して使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
10927271
2018-10-10
用途:
愛車のレストア

先ずは、愛車のインストにパテを使ったその処理に使いました。少し振動が大きい感はあります。変速が付いていればよかったのかな!? でも振動で磨く機械なのでそんなもんなのでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
10927271
2018-06-11
用途:
塗装作業や木工作業に
有限会社協栄社 様

木面の研磨に使用しても楽に削れるし、塗装の剥がしもとても楽。
ただ、削り粉の処理が面倒なので吸引機に取付ができれば言うことなしです。

2人が参考にしています
対象商品:
10927271
2017-03-15
用途:
塗装作業
建設業・工事業

軽くて作業しやすい。ダスト袋がもう少し大きくても良いと思います。

対象商品:
10927271
2018-04-23
用途:
船の修理
川上水産 様 (農・林・水産業)

かなり良い感じで使えるのですが、スイッチを切ったり入れたりするときに使い勝手が悪いです。安全対策なのでしょうが、切ろうと思った時に使えないようではダメだと思います。それ以外は、よいとおもいます。

対象商品:
10927271
2019-07-07
用途:
塗装作業、サビ落とし、ボードの研磨
Crafthouse 様

グリップ部分が太くて握りにくい、対象商品はマキタ製

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする