シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 水準器/水平器
シンワ測定の スラントルール
ブルースラントルールダイヤル式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10927524
品番
78544
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。
本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途
土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定
仕様
ダイヤル式
トラスコ品番
816-4595
材質
本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ
寸法(mm)
107×230×18
色
青
質量(g)
100
感度(mm/m)
2.0=0.1146°
精度(mm/m)
±17.5=±1.0°以内
保管温度(℃)
-25〜60
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。