吸汗速乾ペン差し付 半袖ポロシャツ AZ-10601

(2件のレビュー)
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズ4L 注文コード10927745 品番AZ-10601
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾に優れたクールコンフォートの爽快心地。
快適な涼しさとドライ感を保たせる加工で、体から不快な湿度を遠ざけると同時に、クイックドライ特性により生地と肌の間に自然な環境を作り出し、運動後の冷えを軽減。
衣料にクール・ドライ効果をもたらし、20回洗濯後でも効果は持続。

ホワイト サイズ4L 混率(%)ポリエステル100% 仕様左胸ポケット、袖口/筒袖、ペン差し付(左袖)、ボタン/糸付ボタン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)130 加工クールコンフォート(吸汗速乾) 肩幅(cm)57 袖丈(cm)24 着丈(cm)76 機能吸汗速乾 アズワン品番64-8987-50 生地ディンプルメッシュ 色番001 ポケット付き 名入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10927849
2019-08-07
用途:
真夏の仕事用に使用しています。
大健 様

吸水速乾を見て二色2枚注文購入しました。同じメーカーのものの真夏に使えるものがないか探してました。重量も明らかに軽く、非常に通気性もあり、汗の引きも早いです。洗濯後の乾きも格段に早いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10928104
2019-07-14
用途:
組み立て作業
製造業

とても着やすく、涼しい感じがする。またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする