色ロイヤルブルー
サイズL
混率(%)ポリエステル100%
仕様左胸ポケット、袖口/筒袖、ペン差し付(左袖)、ボタン/糸付ボタン
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ポロシャツ
胸囲(cm)105
加工クールコンフォート(吸汗速乾)
肩幅(cm)47
袖丈(cm)22
着丈(cm)71
機能吸汗速乾
アズワン品番64-8987-62
生地ディンプルメッシュ
色番006
ポケット付き
名入れ可