AZ-10601 吸汗速乾ペン差し付 半袖ポロシャツ AZ-10601 アイトス 10927998

吸汗速乾ペン差し付 半袖ポロシャツ AZ-10601

(2件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード10927998品番AZ-10601
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

吸汗速乾に優れたクールコンフォートの爽快心地。
快適な涼しさとドライ感を保たせる加工で、体から不快な湿度を遠ざけると同時に、クイックドライ特性により生地と肌の間に自然な環境を作り出し、運動後の冷えを軽減。
衣料にクール・ドライ効果をもたらし、20回洗濯後でも効果は持続。

ネイビーサイズ3L混率(%)ポリエステル100%仕様左胸ポケット、袖口/筒袖、ペン差し付(左袖)、ボタン/糸付ボタンその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)120加工クールコンフォート(吸汗速乾)肩幅(cm)53袖丈(cm)24着丈(cm)76機能吸汗速乾アズワン品番64-8987-67生地ディンプルメッシュ色番008ポケット付き名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10927849
2019-08-07
用途: 真夏の仕事用に使用しています。
大健

吸水速乾を見て二色2枚注文購入しました。同じメーカーのものの真夏に使えるものがないか探してました。重量も明らかに軽く、非常に通気性もあり、汗の引きも早いです。洗濯後の乾きも格段に早いです。

1が参考にしています
対象商品 : 10928104
2019-07-14
用途: 組み立て作業
製造業

とても着やすく、涼しい感じがする。またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする