曜日別特売
BF-700 BF-700 半袖シャツ(春夏用) アルトコーポレーション 10928267

BF-700 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズELL
アースグリーン
内容量1枚注文コード10928267品番BF-700
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。
縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!
ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。
吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。
帯電防止素材。

アースグリーンサイズELLその他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖シャツ材質オーウィッシュシリーズボディファインBF-700シリーズ胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル/80、綿/20肩幅(cm)54袖丈(cm)26着丈(cm)80首廻り(cm)46色番4RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする