BF-701 BF-701 長袖シャツ アルトコーポレーション 10928915 BF-701 BF-701 長袖シャツ アルトコーポレーション 10928915

BF-701 長袖シャツ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10928915 品番 BF-701
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。
縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!
ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。
吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。
帯電防止素材。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズS 種別長袖シャツ 材質オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿) シリーズボディファインBF-700シリーズ 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)43 袖丈(cm)54 着丈(cm)71 首廻り(cm)38 色番100 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10929046
2023-09-19
用途:
電気工事
ボルテージ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現在使用からの買い足し購入です。
ツートンカラーでお洒落です。
商品購入から日数が掛かりましたが予定より若干早く到着しました。

2023-04-25
用途:
PC、インターネット関係の設置、メンテナンス時

とても気に入りました。ズボンをネイビーにしたら、上下の色がつながり、いろんな体形の従業員の方も、皆さん、足が長く、腰やお腹周りもスッキリ見えます。弊社はずっとアルトコーポレーションさんの作業着ですが、ツーカラーのものは初めてで、夏用冬用を揃えましたが正解でした。 左腕のペン刺しも皆さん気に入っていて、必須条件です。上着上部のグレーの色合いも、下部のネイビーとマッチしていてとても良いと思います。

対象商品:
10928967
2021-08-17
用途:
軽作業用
医療・福祉・介護関連業

届いて少しガッカリしてます。色が画像の様な白に近いかなり薄いグレーではありませんでした。 普通に濃くも薄くもないグレーです。少々薄い程度でした。 そして、他社に比べて、4Lにしては、少し小さめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする