リノベシート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10929109 品番REN-06 カラフルガラス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は内容量など65種類から選べます 他の種類を見る

フローリング・リノベシート

寸法(cm)45×120 材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
注意
※メーカー直送商品は個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10929425
2023-06-22
用途:
床の補修
サービス業

床の補修に使いました。
色味も適切な品を選んで使いました。
すごく満足しています。

対象商品:
10929249
2021-07-01
用途:
事務所カウンター
製造業

スティール製の背の低い引き棚の上に張り、カウンターをつくることが出来ました。
シートはちょうど良い大きさで角をカットするだけでした。
粘着もしっかりあり、とてもきれい仕上がりました。
柄もナチュラルで暗くならない色合いでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする