明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
空気が抜けやすい窓飾りシート(プリントタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
46×90
注文コード
10930116
品番
GDP-4632G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,470
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。
水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
仕様
ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用
材質
塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
寸法(cm)
46×90
紫外線カット
0.99
注意
※メーカー直送商品は個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。