明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
空気が抜けやすい窓飾りシート(プリントタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
92×90
注文コード
10930125
品番
GDP-9232G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,580
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。
水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
仕様
ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用
材質
塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
寸法(cm)
92×90
紫外線カット
0.99
注意
※メーカー直送商品は個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10930125
GDP-9232G
82198124
GDP-9240
空気が抜けやすい窓飾りシート/プリントタイプ
明和グラビア
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10930125
GDP-9232G
82198140
GDP-9241
空気が抜けやすい窓飾りシート/プリントタイプ
明和グラビア
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)