明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
窓飾りシート(同調タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
46×90
注文コード
10930195
品番
GPL-4671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
クリスタル(レンズ調)とカラーの同調により更に豪華な窓辺を演出!
仕様
接着剤不使用
材質
塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
寸法(cm)
46×90
紫外線カット
0.99