明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
窓飾りシート(ステンドタイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
46×90
注文コード
10930213
品番
GLS-4652G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,580
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
窓飾りシート・ステンドタイプ
寸法(cm)
46×90
材質
塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
紫外線カット
0.99
仕様
接着剤不使用