曜日別特売
GP-9286G 窓飾りシート(省エネミラータイプ) 明和グラビア 10930344

窓飾りシート(省エネミラータイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)92×90
内容量1個注文コード10930344品番GP-9286G
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。

用途
夏の冷房・冬の暖房の効率アップに
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質(保護フィルム))ポリエステル樹脂100%寸法(cm)92×90材質(表面)ポリエステル100%紫外線カット0.99赤外線透過率(%)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10930344
2021-10-23
用途: 窓の目隠し、西日対策
有限会社バードランド

5本購入したうち、1本が不良品でホッチキスの針で押された傷が連続して複数ついていた。貼ったら傷が目立たなくなるかと思ったがダメだった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 10930344
2018-08-17
用途: 遮光目的に使用
プライフーズ株式会社 卸売・小売業

少し高いかなと思いましたが、遮光性が高く使用して納得しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする