明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
シルエットが気にならない窓飾りシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10930369
品番
GP-9240G
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シルエットが気にならない省エネタイプの窓飾りシート。
お部屋も暗くならず、気になる視線と太陽熱をカット!
仕様
接着剤不使用
材質
塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
寸法(cm)
92×90
紫外線透過率(%)
0.35
紫外線カット
0.99