YS-50 風呂ポンプ オンリー湯〜 センタック 10930588 YS-50 風呂ポンプ オンリー湯〜 センタック 10930588 YS-50 風呂ポンプ オンリー湯〜 センタック 10930588 YS-50 風呂ポンプ オンリー湯〜 センタック 10930588

風呂ポンプ オンリー湯〜

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10930588 品番YS-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。
買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。

最大揚程(m)2 用途お風呂の残り湯で節水洗濯 付属品アーム、ベース 電源コード(m)1 吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1m ポンプコード(m)3
注意
※コード内蔵型タイプは他のホースを使用することが出来ません
※使用後は必ずポンプを浴槽(水中)から出して下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10930588
2023-02-08
用途:
風呂水の汲み上げ

線が内蔵されていて、スッキリしますが、誰かも書いていましたが取付口が回転しませんでした!!
それがとても残念です。

対象商品:
10930588
2021-12-10
用途:
洗濯機へ風呂水の汲み上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品はホースにコードが内蔵されているので、収納がすっきりします。今まで使っていた商品はホースとコードが別々なのでケーブルタイで止めていましたが、見た目も悪くケーブルタイの突起も邪魔でした。
他の方が吐出口が固定されてると書かれていますが、きちんと回転します。組付け方が間違っているのではないでしょうか。いろいろな商品使ってきましたが、たいてい吐出口の向きは変えられるような設計になってますよ。
ひとつ不満な点は、タイマーがないってことですね。ですので、わたしはタイマーコンセントを一緒に購入しました。

対象商品:
10930588
2018-09-25
用途:
残り湯のくみ上げ

ホースの取り扱いが面倒。ホースと吐出口への接続が固定されており、ホースだけを自由に動かすことができない。このため、ホースの収納に制限が出てきた。吐出口は洗濯機に固定するため、吐出口への接続部分が回転方向だけでも自由にできれば使いやすいものになる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする