※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z33401J4 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ) 10930797 Z33401J4 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ) 10930797

穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10930797 品番 Z33401J4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)305 軸穴種別穴用 リング使用範囲(mm)85〜140 質量(g)410 爪先端径(Φmm)3.2 トラスコ品番387-3781

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする