軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10930858 品番 Z34401A0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34401A0とZ34401A1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)140 軸穴種別軸用 リング使用範囲(mm)3〜8 質量(g)90 爪先端径(Φmm)0.9 トラスコ品番387-3846

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする