Z34501A01 軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ) 10930903

Z34501A01 軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ) 10930903
Z34501A01 軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ) 10930903

軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
爪先端径(Φmm)0.9
全長(mm)140
内容量1本注文コード10930903品番Z34501A01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。

種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用リング使用範囲(mm)3~8質量(g)90爪先端径(Φmm)0.9トラスコ品番387-3897
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする