※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z34501A21 軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ) 10930928 Z34501A21 軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ) 10930928

軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10930928 品番 Z34501A21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)185 軸穴種別軸用 リング使用範囲(mm)19〜60 質量(g)155 爪先端径(Φmm)1.8 トラスコ品番387-3919

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする