リス興業
リス興業の コンテナー
リス興業の ボックスコンテナ
リス興業の バックルコンテナ
道具箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10931044
品番
50
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×390×370
色
グリーン
材質
本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.63
有効内寸(mm)
504×306×293
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
370
外寸法・奥行(mm)
390
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300