T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 検出・センサ
T&D(ティアンドデイ)の センサ
T&D(ティアンドデイ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
TPE樹脂被膜センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10931183
品番
TR-0106
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合本体
TR-71wb、TR-71nw、TR-73U
仕様
空気中 約190秒(90%応答)
材質
(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線
ケーブル長(m)
0.6
本体
TR-71wf、TR-73U(使用)
耐熱温度(℃)
-50〜115℃
測定温度範囲
-40〜110℃
温度測定精度
平均±0.3℃(-20〜80℃) 平均±0.5℃(-40〜-20℃/80〜100℃)
防水仕様
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱時定数
空気中:約75秒、防水性能:なし