T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 検出・センサ
T&D(ティアンドデイ)の センサ
T&D(ティアンドデイ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
温湿度センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10931208
品番
THA-3001
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
測定範囲
温度 0〜55℃、湿度 10〜99%RH
仕様
温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)
適合本体
TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui
材質
(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂
測定精度
温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)
交換目安
約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)
RoHS指令(10物質対応)
対応