T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 検出・センサ
T&D(ティアンドデイ)の センサ
T&D(ティアンドデイ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
温湿度センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10931226
品番
TR-3100
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ
適合本体
TR-72Ui、TR-73U
材質
(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂
測定範囲
温度 0〜50℃、湿度 10〜95%RH
応答時間
約7分(90%応答)
耐熱温度(℃)
-10〜55℃
寿命
約1年(通常の使用条件に於いての目安
温度測定精度
±5%RH(25℃、50%RHに於いて)
使用条件
結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)
対応