T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 検出・センサ
T&D(ティアンドデイ)の センサ
T&D(ティアンドデイ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
温湿度センサ(ケーブルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10931253
品番
TR-3110
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
測定温度範囲
10〜95%RH(0〜50℃)
耐熱温度(℃)
-10〜55℃
材質
(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線
ケーブル長(m)
1
応答時間
約7分(90%応答)
寿命
約1年(通常の使用条件に於いての目安)
温度測定精度
±5%RH(25℃、50%RHに於いて)
使用条件
結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)
対応