T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 検出・センサ
T&D(ティアンドデイ)の センサ
T&D(ティアンドデイ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
極細高感度センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10931314
品番
TR-5620
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
温度精度
平均±0.5℃[ -20〜60℃],
平均±1.0℃ [ -60〜 -20 ℃ / 60〜80 ℃],
平均±2.0℃ [ 80〜155 ℃]
測定範囲
-60 〜155 ℃
耐熱温度(℃)
-70〜180 ℃
仕様
空気中:約50秒 攪拌水中:約1秒(90%応答)
センサー
センサ径が非常に細く、応答性が高い温度センサ
防水仕様
保護管部分のみ水中形 他各部は防浸形
RoHS指令(10物質対応)
対応