T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温度計
ステンレス保護管センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10931375
品番
TR-0706
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
TR-71U/72U共用オプションセンサ
耐熱温度(℃)
-50〜115
仕様
攪拌水中 約11秒(90%応答)
適合
TR-71U/72U
材質
1.サーミスタ 2.TPE樹脂被覆 3.TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)
-40〜110
ケーブル長(m)
0.6/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度
平均±0.3℃(-20〜80℃) 平均±0.5℃(-40〜-20/80〜100℃)
防水仕様
保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番
61-8493-95
RoHS指令(10物質対応)
対応