T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温度計
ステンレス保護管センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10931418
品番
TR-5320
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
TR-52i用のステンレス保護管センサ
温度測定精度
平均±0.3℃(-20〜80℃)
平均±0.5℃(-40〜-20℃/80〜110℃)
平均±1.0℃(-60〜-40℃/110〜155℃)
耐熱温度(℃)
-70〜180
仕様
空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)
適合
TR-52i
材質
(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)
-60〜155
ケーブル長(m)
2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
防水仕様
保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番
1-5332-14
RoHS指令(10物質対応)
対応