T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 検出・センサ
T&D(ティアンドデイ)の センサ
T&D(ティアンドデイ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
フッ素樹脂被膜センサ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10931515
品番
TR-1106
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
温度測定精度
平均±0.5℃(-40〜80℃)
平均±1.0℃(-60〜-40℃/80〜100℃)
平均±2.0℃(100〜155℃)
測定温度範囲
-60〜155℃
耐熱温度(℃)
-70〜180℃
仕様
空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒
適合
TR-71wf
材質
サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
ケーブル長(mm)
600
防水仕様
水中形
RoHS指令(10物質対応)
対応