曜日別特売
EXH-3 T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ エイト 10932626

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
対辺寸法(mm)3.0
全長(mm)110
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
内容量1本注文コード10932626品番EXH-3
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。
ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。

先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3.0形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5トラスコ品番481-9314全長(mm)110質量(g)26.5軸長(mm)70全幅(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10932608
2022-08-01
用途: 精度・使いやすさは申し分無い
製造業

6角レンチ専業のエイトは信頼おけます、特に高級品。このT字レンチは使いやすさ、樹脂ハンドルの品質、6角の精度&品質(硬さ・メッキ・バリ取り)も非常に良いです。但しサイズの判別がし難いのが唯一の欠点 サイズ表示の色を変える等対策して欲しい。

対象商品 : 10932617
2021-06-24
用途: 模型組立時

握りやすくて長さも短めで力を入れてしっかりと押し込んで締め込みが出来る。

対象商品 : 10932635
2018-04-29
用途: バイク整備
その他業種

通常使用では使い勝手の良い長さで、自分にとってはスタンダードのサイズです。Tハンドルはとても使いやすく、他のサイズも揃えてしまいました。

対象商品 : 10932626
2017-07-14
用途: 機械を修理する時に使います。
石島商事株式会社卸売・小売業

短くて狭いところにも楽に使えます。とても使いやすいです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする