下西製作所
下西製作所の 扉部品
下西製作所の 扉・外装部品その他
ビュアーシート黄色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10932775
品番
BJIKISHEET300400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
磁気パターンを容易に観ることができるシートです。
ハサミやカッターでの裁断可。
用途
磁石製品の磁気パターンの確認、検査等に。
仕様
挟みやカッターでの裁断可
トラスコ品番
838-0002
材質
PET
質量(g)
28
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×400