※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
下西製作所
下西製作所の 扉部品
下西製作所の 扉・外装部品その他
異方性ゴム磁石 MGO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10932836
品番
MGO1316092541M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
粘着剤付き
幅(mm)
25.4
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
85
タイプ
異方性マグネット
全長(m)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10932836
MGO1316092541M
10025697
MGO1316092541M
異方性ゴム磁石 MGO-1316
下西製作所
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました