※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
下西製作所
下西製作所の 扉部品
下西製作所の 扉・外装部品その他
異方性ゴム磁石 MGO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10932872
品番
MGO131715191304M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
粘着剤付き
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
3
タイプ
異方性マグネット
全長(m)
30.4