※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異方性ゴム磁石 MGO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10932897 品番MGO131715254304M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様粘着剤付き 幅(mm)25.4 厚さ(mm)1.5 質量(kg)4 タイプ異方性マグネット 全長(m)30.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10932897 MGO131715254304M 10025767 MGO131715254304M 異方性ゴム磁石 MGO-1317 下西製作所 異方性ゴム磁石 MGO-1317 下西製作所 1個 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする