※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーマグネットシート 1m×1m

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10933134 品番NT7SW091M1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片面を利用して表示や宣伝用に最適です。

商品タイプ大判 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1000×0.9 仕様白塩ビ+フィルム付き ツヤ有り 質量(kg)3 タイプ等方性マグネット片面多極着磁タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10933134 NT7SW091M1M 10025627 NT7SW091M1M カラーマグネットシート白 T0.9X1mX1m 下西製作所 カラーマグネットシート白 T0.9X1mX1m 下西製作所 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10933125
2021-08-12
用途:
車のボディに「看板」として使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

カッティング文字を貼付し、用が済めば取り外し、丸めて保存。この丸めて保存の際、カッティング文字が剥がれるどうか、まだ試していない。
カッティング文字よりも、ペイントの書き文字のほうがいいか、未知数である。好きなサイズにカットできるのがいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする