カラーマグネットシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10933143 品番 NT7SW09300300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)300×300×0.9 トラスコ品番824-7964 質量(g)300 タイプ等方性マグネット片面多極着磁タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10933143
2017-01-20
用途:
外壁に表示するため使用

外壁に注意喚起として張り付けて使用しています。磁力も大きさも問題ありません。本当は黄色がほしかったのですが表示写真にはあるのに販売していないのは残念です。

対象商品:
10933082
2017-02-09
用途:
車両の看板隠し
建設業・工事業

長さ30cm幅12cmに切り、2枚繋げて使用している。規格の長辺が60cm物が欲しい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
60cm×50cmの商品はこちらはいかがでしょうか。
注文コード:17405903 男前モノタロウ マグネットシート(大判)
ご検討いただければと存じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする