下西製作所
下西製作所の キャッチ
下西製作所の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10933168
品番
SM101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56
販売価格(税別)
¥
51
バスケットに入れる
埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)
約40
用途
OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
トラスコ品番
848-9837
幅(mm)
17
高さ(mm)
20
質量(g)
21
全長(m)
29
パネルカット寸法(mm)
(参考)11.3×29.5×t0.8