下西製作所
下西製作所の キャッチ
下西製作所の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
約40
注文コード
10933213
品番
SM108S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
吸着力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)
約40
用途
OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
トラスコ品番
848-9840
幅(mm)
14
高さ(mm)
11.8
質量(g)
10
全長(m)
25
パネルカット寸法(mm)
(参考)8.3×25.5×t0.5