マグネットキャッチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)約20 トラスコ品番848-9842 注文コード10933238 品番SM10PW
在庫数量:残り48点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42
販売価格(税別) アウトレット
¥4738
この商品は色・吸着力・トラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。

吸着力(N)約20 用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。 付属品受け板 トラスコ品番848-9842 幅(mm)15 高さ(mm)12.5 質量(g)9.2 全長(m)40 取付ピッチ(mm)31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10933238
2018-09-19
用途:
ドアのキャッチ

ホームセンターでは自力救済の強さまでわからないですが、モノタロウでは強さを数字で表してあるのでものすごく便利です

対象商品:
10933238
2017-07-17
用途:
強力にくっつきます
農・林・水産業

木製の板と板を蝶板経由で合わせるのに購入、多少の寸法違い(製造ミス)から心配しましたが、強力にくっついてくれました。

対象商品:
10933852
2017-07-05
用途:
クローゼット修理用

引っ越しのため、4か所のクローゼットのマグネットを好感しました。格安で修理ができて満足です。

対象商品:
10933825
2016-07-21
用途:
流し台の扉に使用

下西製作所のマグネットキャッチSM75PW白は仕上げも良くしっかりした造りです。ただ扉の周りにパッキンを貼り付けて、SM75PWを取り付けた時段差があるためマグネットが取りつかない。よってマグネットの位置を5〜7ミリ外側にずらしたマグネットキャッチがあれば最高です。

対象商品:
10933152
2016-06-01
用途:
箱の扉の開閉用

キャチャーの鉄プレートがもう少し小さいとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする