下西製作所
下西製作所の キャッチ
下西製作所の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10933308
品番
SM128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
薄型のため出っ張りが少なく、狭いスペースでも使用できます。
吸着力(N)
約10
用途
OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
トラスコ品番
848-9849
幅(mm)
17
高さ(mm)
6.5
質量(g)
10
全長(m)
43
取付ピッチ(mm)
34