マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10933317 品番 SM129
在庫数量:残り20点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別) アウトレット
¥159129

薄型のため出っ張りが少なく、狭いスペースでも使用できます。

吸着力(N)約30 用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。 トラスコ品番848-9850 幅(mm)23.5 高さ(mm)6.7 質量(g)22 全長(m)53 取付ピッチ(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする